Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22215 E/C5

  • ERIKS:23755591
  • Hersteller:22215 E/C5
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung auf. Durch sein selbstjustierendes Design kann es Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleichen. Das Lager verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und einen reibungsarmen Betrieb. Erhöhte Verschleißfestigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen, um vorzeitige Ausfälle zu reduzieren
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt einen verlängerten Betrieb und minimiert Wartungseingriffe
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Stabilität und unterstützt Anwendungen mit hoher Belastung
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 6300 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Fördersystemen mit häufigen Wellenversätzen
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die zuverlässige Leistung erfordern
  • Langzeitleistung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
240 kN
Dynamische Belastung
217 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
1.68 kg
Gewicht
3.71 lb