102,15 €/ Stückexkl. MwSt
119,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 27.6 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
107,49 €/ Stückexkl. MwSt
125,76 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026