Eriks
SKF

SKF Zweilagergehäuse PDN 313

  • ERIKS:23768874
  • Hersteller:PDN 313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
PDN
Außenmaß Lager
140 mm
Länge
280 mm
Höhe
185 mm
Breite
12 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
230 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
25 mm
G
16 mm
H
185 mm
H1
95 mm
H2
25 mm
J
230 mm
L
280 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Stückexkl. MwSt

581,20 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026