Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 309 EC

  • ERIKS:12121320
  • Hersteller:HJ 309 EC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager. EC = Optimierte Innenkonstruktion; mehr bzw. größere Rollen und modifizierter Rollen-Bord-Kontakt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Typ
Angle Ring
Hersteller ID
HJ 309 EC
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
64.4 mm
B1
7 mm
B2
11.5 mm
d
45 mm
d1
64.4 mm