Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 216 EC

  • ERIKS:23765643
  • Hersteller:HJ 216 EC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager. EC = Optimierte Innenkonstruktion; mehr bzw. größere Rollen und modifizierter Rollen-Bord-Kontakt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ 216 EC
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
101.55 mm
B1
8 mm
B2
12.5 mm
d
80 mm
d1
101.55 mm