5.279,88 €/ Stückexkl. MwSt
6.177,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TKSA |
Typ | Wireless Laser Shaft Alignment System |
Messbereich | von 0.07 bis 5 |
Länge der Signalstrecke | 5 m |
Schnittstelle | Ja |
Gewicht | 3.02 kg |
Batterieart | Li-Ionen |
Schutzart (IP) | IP54 |
Breite | 260 mm |
Breite | 10.2 in |
Höhe | 110 mm |
Höhe | 4.3 in |
Länge | 360 mm |
Länge | 14.2 in |
1.168,35 €/ Satzexkl. MwSt
1.366,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026367,95 €/ Stückexkl. MwSt
430,50 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026134,27 €/ Stückexkl. MwSt
157,10 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026579,55 €/ Stückexkl. MwSt
678,07 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202667,11 €/ Stückexkl. MwSt
78,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261.168,35 €/ Satzexkl. MwSt
1.366,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.20262.050,68 €/ Stückexkl. MwSt
2.399,30 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026735,03 €/ Satzexkl. MwSt
859,99 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261.205,15 €/ Satzexkl. MwSt
1.410,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026