20,99 €/ Stückexkl. MwSt
24,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | W 628 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.618 kN |
Statische Belastung | 0.224 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.01 kN |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.003 kg |
Gewicht | 0.0066 lb |