Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 615 L

  • ERIKS:24205921
  • Hersteller:TSN 615 L
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
111 mm
Breite
13 mm
Material
TPE
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Zweilippendichtung für SES Stehlagergehäuse EDH615

  • ERIKS:14280199
  • Manufacturer:096238291-0000

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026