Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 101 mm |
Breite | 13 mm |
Material | ECOPUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
16,06 €/ Stückexkl. MwSt
18,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026