Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Lip |
Geeignet für Wellendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 95.5 mm |
Breite | 12 mm |
Material | ECOPUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
14,85 €/ Stückexkl. MwSt
17,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026