Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 610 L

  • ERIKS:1066028
  • Hersteller:TSN 610 L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

16,89 €/ Stückexkl. MwSt

19,76 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
45 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
80.5 mm
Breite
12 mm
Material
ECOPUR
Betriebstemperatur
von -30 bis 110 °C
Alternativen
Product Image

FAG Zweilippendichtung für SES Stehlagergehäuse EDH610

  • ERIKS:14280203
  • Manufacturer:095853006-0000

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026