Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 75.5 mm |
Breite | 12 mm |
Material | ECOPUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
13,75 €/ Stückexkl. MwSt
16,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026