Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 608 L

  • ERIKS:23221647
  • Hersteller:TSN 608 L
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
69.6 mm
Breite
12 mm
Material
TPE
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C