Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 607 L

  • ERIKS:12121159
  • Hersteller:TSN 607 L
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

12,43 €/ Stückexkl. MwSt

14,54 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
58.6 mm
Breite
12 mm
Material
TPE
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C