Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 528 L

  • ERIKS:23221629
  • Hersteller:TSN 528 L
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
125 mm
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
185.1 mm
Breite
16 mm
Material
TPE
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C