40,39 €/ Stückexkl. MwSt
47,26 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Lip Seal With Internal Gap-Type Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 83 mm |
Außendurchmesser | 138.6 mm |
Breite | 16 mm |
Material | TPE |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |
20,32 €/ Stückexkl. MwSt
23,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026