Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Breite | 13 mm |
Material | ECOPUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
17,51 €/ Stückexkl. MwSt
20,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026