Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 511 L

  • ERIKS:1065727
  • Hersteller:TSN 511 L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75.5 mm
Breite
12 mm
Material
ECOPUR
Betriebstemperatur
von -30 bis 110 °C
Alternativen
Product Image

FAG Zweilippendichtung für SES Stehlagergehäuse EDH511

  • ERIKS:14280214
  • Manufacturer:096087218-0000

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026