51,07 €/ Stückexkl. MwSt
59,75 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 125 mm |
Innendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 156.6 mm |
Breite | 10.3 mm |
Material | TPE |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |