Eriks
SKF

SKF Vierlippendichtung TSN 220 L

  • ERIKS:23770773
  • Hersteller:TSN 220 L
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..L
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
115 mm
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
145.6 mm
Breite
10.4 mm
Material
TPE
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Zweilippendichtung für SES Stehlagergehäuse EDH220

  • ERIKS:14280217
  • Manufacturer:095853545-0000

27,59 €/ Stückexkl. MwSt

32,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026