Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 127.6 mm |
Breite | 12 mm |
Material | TPE |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |
21,10 €/ Stückexkl. MwSt
24,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026