Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SM 30 |
Typ | Vibracon adjustable chocks |
Mindesthöhe | 20 mm |
Nennhöhe | 25 mm |
Max. Höhe | 30 mm |
Verringerte Mindesthöhe | 20 mm |
Max. erweiterte Höhe | 140 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 37 mm |
Durchmesser Schlüsselbohrung | 6 mm |
Teilung | 2 mm |
Bolzen größe | M 30 |
Max. Bolzen größe | M 36 |
Anzugsdrehmoment | 1.46 Nm |
Maschinenlast | 60 |
Material | Stahllegierung mit Oberflächenbehandlung |
Gewicht | 1.8 kg |
97,80 €/ Satzexkl. MwSt
114,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026