Eriks
SKF

SKF V-Ring-Dichtung TSN 608 A

  • ERIKS:23221645
  • Hersteller:TSN 608 A
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

27,66 €/ Stückexkl. MwSt

32,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..A
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72.5 mm
Breite
4.8 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C