Eriks
SKF

SKF V-Ring-Dichtung TSN 528 A

  • ERIKS:23221627
  • Hersteller:TSN 528 A
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

106,21 €/ Stückexkl. MwSt

124,27 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TSN..A
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Breite
5.8 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C