89,03 €/ Stückexkl. MwSt
104,17 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | UCFL |
Typ | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 160 mm |
Höhe | 265 mm |
Breite | 75.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 216 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 62.4 N |
Statische Belastung | 44 N |
7,30 €/ Stückexkl. MwSt
8,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026