Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | UCF |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Breite | 49.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 132 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 61.8 N |
Statische Belastung | 38 N |