Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 189.5 mm |
Höhe | 108 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 146 mm |
Lager | UK 209 K/H |
Gehäuse | P 209 |
Dynamische Belastung | 33.2 N |
Statische Belastung | 21.6 N |
37,96 €/ Stückexkl. MwSt
44,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026