Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 70 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102.5 mm |
Lager | YSA 205-2FK |
Gehäuse | SYJ 505 |
Dynamische Belastung | 14 N |
Statische Belastung | 7.8 N |
22,74 €/ Stückexkl. MwSt
26,61 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026