Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit ConCentra Befestigung SYNT 70 L

  • ERIKS:23770267
  • Hersteller:SYNT 70 L
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ConCentra Stehlagereinheit für metrische Wellen mit zwei Lippendichtung, Loslager
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SYNT
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
315 mm
Höhe
176 mm
Höhe Achse
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Lager
22214 E
Ersatzteile & Zubehör

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026