Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SYNT |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | ConCentra Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 315 mm |
Höhe | 176 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 260 mm |
Lager | 22214 E |
7,30 €/ Stückexkl. MwSt
8,54 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026