Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit ConCentra Befestigung SYNT 40 L

  • ERIKS:23770252
  • Hersteller:SYNT 40 L
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SYNT
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
205 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
60 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Lager
22208 E
Ersatzteile & Zubehör

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026