Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SYNT |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | ConCentra Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 205 mm |
Höhe | 111 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Lager | 22207 E |