Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit ConCentra Befestigung SY 35 LF

  • ERIKS:12143100
  • Hersteller:SY 35 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra Kugellagereinheit mit Stehlagergehäuse für metrische Wellen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SY..LF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
160 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
YSP 207 SB-2F
Gehäuse
SY 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden