Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 528

  • ERIKS:23769868
  • Hersteller:SNL 528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für den Einsatz mit montierten SKF-Lagern konzipiert. Es verfügt über eine zweiteilige Ausführung aus Gusseisen und eignet sich sowohl für Durchgangswellen- als auch für Wellenendmontage. Das Gehäuse ist für einen Lagersitzdurchmesser von 250 mm ausgelegt und für einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konstruiert. Die Konfiguration ermöglicht eine optimale Lagerleistung und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Das zweiteilige Gehäusedesign ermöglicht eine unkomplizierte Installation und vereinfacht den Austausch von Lagern
  • Gusskonstruktion bietet eine robuste strukturelle Integrität und widersteht Verformungen unter hohen Lasten
  • Unterstützt einen Lagersitzdurchmesser von 250 mm und ermöglicht die Kompatibilität mit großen Industrieschäften
  • Eine Spitzenhöhe von 150 mm gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und stabile Montage in verschiedenen Aufbauten
  • Die Option der Fettschmierung trägt zur Erhaltung des Lagerzustands bei und verringert die Wartungshäufigkeit.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF Lagern in Förderanlagen: SNL 528
  • Ideal für schwere Industrieventilatoren und -gebläse: SNL 528
  • Kompatibel mit Wellenende- und Durchgangswellenmontage: SNL 528
Zur Liste hinzufügen

956,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,30 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
250 mm
Bauform
Stehlager
Länge
500 mm
Höhe
302 mm
Breite
98 mm
Höhe Achse
150 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
420 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026