Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 526

  • ERIKS:23769866
  • Hersteller:SNL 526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses SNL 526 geteilte Stehlagergehäuse aus der SNL 2 3 5 und 6 Serie ist für die Aufnahme von integrierten Lagern zur Verlängerung der Lebensdauer ausgelegt. Es verfügt über eine robuste Konstruktion aus Gusseisen und ist für kosteneffiziente Lageranordnungen konzipiert. Das Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation und Wartung mit anpassbaren Dichtungs- und Befestigungsoptionen. Es ist für den Durchgangs- oder Wellenendeneinbau ausgelegt und erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen.

Funktionen
  • Geteiltes zweiteiliges Design ermöglicht eine schnelle Installation und verringert Ausfallzeiten während der Wartung
  • Robustes Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe strukturelle Integrität für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
  • Ermöglicht verschiedene Lager- und Dichtungsdesigns für anwendungsspezifische Flexibilität
  • Optimierte Geometrie unterstützt eine maximale Lagerlebensdauer bei minimalem Schmierstoffaustritt
  • Durchgehende Welle oder Wellenendbefestigung erhöht die Vielseitigkeit für verschiedene Konfigurationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren in der Prozessautomatisierung
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlagseinrichtungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

803,95 €/ Stückexkl. MwSt

940,62 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
230 mm
Bauform
Stehlager
Länge
445 mm
Höhe
290 mm
Breite
90 mm
Höhe Achse
150 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
380 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026