Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 511-609 VU

  • ERIKS:13457806
  • Hersteller:SNL 511-609 VU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses geteilte Stehlagergehäuse ist für den Einsatz mit SKF-Lagern konzipiert und unterstützt maximale Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Die zweiteilige Konstruktion aus Gusseisen gewährleistet eine robuste Leistung unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Flexible Dichtungs- und Gehäuseoptionen ermöglichen vielseitige Lageranordnungen. Das Gehäuse ist für die Durchgangswellen- oder Wellenendmontage ausgelegt und erfüllt verschiedene Installationsanforderungen.

Funktionen
  • Die zweiteilige Stehlagergehäuse-Konfiguration ermöglicht eine einfache Installation und einen leichten Zugang zur Wartung
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Haltbarkeit für langfristige Betriebssicherheit
  • Unterstützt die Kompatibilität mit mehreren Serien, um die Lagerhaltung zu vereinfachen und die Teilekomplexität zu reduzieren
  • Die Auslegung der Mittenhöhe gewährleistet eine korrekte Wellenausrichtung für einen reibungslosen Rotationsbetrieb
  • Die Option der Fettschmierung verringert den Schmierstoffaustritt und verlängert die Wartungsintervalle der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF-Lagersitzdurchmessern von 100 mm
  • Ideal für industrielle Förderanlagen, die eine robuste Durchgangswellenmontage erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die kosteneffiziente Gehäuselösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

181,65 €/ Stückexkl. MwSt

212,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
128 mm
Breite
44 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
28 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss