107,32 €/ Stückexkl. MwSt
125,56 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 255 mm |
Höhe | 128 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 28 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |