Eriks
SKF

SKF Spezielles Pendelrollenlager für extreme Betriebsbedingungen.

  • ERIKS:14492325
  • Hersteller:23984 CC/W513
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt ist. Die selbstjustierende Fähigkeit ermöglicht das Ausgleichen von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen bei nur geringfügig erhöhtem Reibungswiderstand. Die integrierte Nachschmierfunktion unterstützt die Wartung in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager arbeitet mit zwei Reihen und ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb in komplexen Baugruppen
  • Hohe dynamische und statische Tragzahlen ermöglichen einen zuverlässigen Einsatz unter hoher mechanischer Belastung
  • Die Nachschmierfunktion erleichtert die Wartung, verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Stabilität und unterstützt Hochgeschwindigkeitsleistung unter rauen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und trägt zu einer längeren Lebensdauer und Effizienz der Lager bei.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit modularen Gehäusen verwendet, um schwere rotierende Wellen zu unterstützen
  • Ideal für Bergbauausrüstung, die Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen ausgesetzt ist
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

6.394,26 €/ Stückexkl. MwSt

7.481,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
106 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4150 kN
Dynamische Belastung
2083 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
72.1 kg
Gewicht
159 lb