Eriks
SKF

SKF Spannlager mit Standard-Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung 1726210-2RS1 (BULK)

  • ERIKS:23772260
  • Hersteller:1726210-2RS1 (BULK)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Y-Lager, in der Norm werden sie Spannlager genannt, basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 bzw. 63 mit kugelig ausgeführter Aussenringmantelfläche. Sie werden serienmässig in verschiedenen Baureihen und Grössen gefertigt. Sie haben entweder einen normalen, in der Hauptsache aber einen ein- bzw. beidseitig verbreiterten Innenring.
Die einzelnen Y-Lagerbaureihen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Art ihrer Befestigung auf der Welle. Diese erfolgt entweder über zwei Gewindestifte im Innenring, einen Exzenterring mit einem Gewindestift, eine Spannhülse oder die Passung.
Y-Lager ergeben in Kombination mit einem entsprechenden Lagergehäuse Y-Lagereinheiten. Diese können moderate fertigungs- oder montagebedingte Fluchtungsfehler, im Normalfall aber keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle zwangsfrei ausgleichen. Y-Lagereinheiten ermöglichen einfache und wirtschaftliche Lagerungen, die vor allem in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen, Lüftern und Maschinen für die Lebensmittelindustrie Verwendung finden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
1726...-2RS
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.41 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung