Eriks
SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche ConCentra Befestigung YSP 208 SB-2F

  • ERIKS:12121577
  • Hersteller:YSP 208 SB-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
YSP..SB-2F
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.6 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung