Eriks
SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 306

  • ERIKS:23765618
  • Hersteller:HE 306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
25.4 mm
Breite
31 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
B
7 mm
B1
31 mm
d
30 mm
d1
25.4 mm
d3
45 mm
G
M 30x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 6

  • ERIKS:23766319
  • Manufacturer:KM 6

10,02 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 6

  • ERIKS:23766828
  • Manufacturer:MB 6

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

23,87 €/ Stückexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026