Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 17

  • ERIKS:24004647
  • Hersteller:W 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
86.233 mm
Außendurchmesser
117.475 mm
Dicke
1.575 mm
B
1.575 mm
d
86.233 mm
d1
103.149 mm
d2
117.475 mm
f
8.966 mm
M
82.626 mm
V
4.775 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech W 17

  • ERIKS:11552172

28,40 €/ Stückexkl. MwSt

33,23 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026