53,31 €/ Stückexkl. MwSt
62,37 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | LAGH |
Typ | Manual Grease Gun |
Inhalt | 0.5 l |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M10x1 |
Länge | 370 mm |
Höhe | 370 mm |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Mit Pumpe | Ja |
Volumen pro Hub | 0.46 cm³ |
105,75 €/ Stückexkl. MwSt
123,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026276,87 €/ Stückexkl. MwSt
323,94 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026161,87 €/ Stückexkl. MwSt
189,39 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026336,67 €/ Stückexkl. MwSt
393,90 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026