211,55 €/ Stückexkl. MwSt
247,51 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TMAS |
Typ | Tool Case |
Serie | TMAS |
Typ | Werkzeug-Etui |
Länge | 530 mm |
Breite | 110 mm |
Breite | 14.2 in |
Höhe | 360 mm |
Höhe | 4.3 in |
Tiefe | 109.22 mm |
Außenmaß 2 | 360 MMT |
Gewicht | 2.2 kg |
Ausführung | Sortimentskoffer |
Sonstige Bezeichnung | Einlage für TMAS340 |