Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 90x80x32mm 0.10mm StS C-010

  • ERIKS:23572017
  • Hersteller:STC01090X80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,70 €/ Satzexkl. MwSt

52,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
STC
Material
Edelstahl
Dicke
0.1 mm
Breite
80 mm
Länge
90 mm
Breite der Öffnung
32 mm