Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 55x50x15mm 2.00mm StS A-200

  • ERIKS:23572007
  • Hersteller:STA20055X50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,62 €/ Satzexkl. MwSt

49,87 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
STA
Material
Edelstahl
Dicke
2 mm
Breite
50 mm
Länge
55 mm
Breite der Öffnung
15 mm