Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichscheiben 10 Stück 50x50x13mm 0,25mm TMAS 50-025

  • ERIKS:13426233
  • Hersteller:TMAS 50-025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen
optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu Verfügung.
• Aus korrosionsbeständigem
• Stahl gefertigt
• Leicht zu platzieren und zu entfernen
• Kleine Dickenstufung
• Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe
• Völlig gratfrei
• Wiederverwendbar
• Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 Stückverpackterhältlich
Zur Liste hinzufügen

15,59 €/ Satzexkl. MwSt

18,24 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TMAS
Typ
Shim Pack
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.25 mm
Breite
50 mm
Länge
50 mm
Breite der Öffnung
13 mm
Alternativen
Product Image

SKF Riemenausrichtsystem TKBA 40

  • ERIKS:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

1.829,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.140,96 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 50/KIT

  • ERIKS:13426162
  • Manufacturer:TMAS 50/KIT

377,15 €/ Satzexkl. MwSt

441,27 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 720

  • ERIKS:13426159
  • Manufacturer:TMAS 720

2.575,08 €/ Satzexkl. MwSt

3.012,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA11

  • ERIKS:13378588
  • Manufacturer:TKSA 11

2.050,68 €/ Stückexkl. MwSt

2.399,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026