Eriks
SKF

SKF Pendelrollenlager für hohe Lasten und anwendungsfreundlich bei Fehlausrichtungen.

  • ERIKS:14381066
  • Hersteller:6208-2RZTN9/LHT23
Image 1
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und beidseitige berührungslose Dichtungen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen. Für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt, arbeitet es zuverlässig bis zu einer Referenzdrehzahl von 18.000 min⁻¹. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer verlängert und der Wartungsaufwand minimiert wird.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Dichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Reibungs- und Vibrationsaufkommen
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Tragfähigkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen
  • Das Tiefnut-Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Geringer Wartungsaufwand verringert Ausfallzeiten und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen und HLK-Anlagen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm