Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 6

  • ERIKS:24003713
  • Hersteller:KMK 6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über eine integrierte Sicherungsvorrichtung, die den Einsatz eines separaten Sicherungselements überflüssig macht. Sie ist für die axiale Lagerbefestigung in weniger anspruchsvollen Anwendungen konzipiert und bietet eine robuste und wiederverwendbare Lösung. Die integrierte Stellschraube und der eingewindete Stahleinsatz sorgen für eine sichere Wellenbefestigung. Durch ihre kompakten Abmessungen ist eine effiziente Montage in beengten Baugruppen möglich.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung macht zusätzliche Verriegelungskomponenten überflüssig und verbessert die Montageeffizienz
  • Gewindeeinsatz aus Stahl und Madenschraube gewährleisten eine sichere Wellenbefestigung für einen zuverlässigen Betrieb
  • Keine Passfedernut an der Welle erforderlich, wodurch die Bearbeitungskosten reduziert und die Installation vereinfacht wird
  • Wiederverwendbares Design ermöglicht mehrere Installationen und unterstützt kosteneffiziente Wartungsabläufe
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern in weniger anspruchsvollen mechanischen Baugruppen
  • Ideal für Wellenmontage, bei der keine Passfedernuten erforderlich sind
  • Kompatibel mit kompakten Maschinen, die eine effiziente Montage von Sicherungsmuttern erfordern
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 30x1.5
Außendurchmesser
45 mm
Breite
9 mm
B
9 mm
b
5 mm
d1
41 mm
d3
45 mm
h
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

23,87 €/ Stückexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026