35,66 €/ Stückexkl. MwSt
41,72 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | KMK |
Gewindegröße | M 17x1 |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
B | 9 mm |
b | 4 mm |
d1 | 24 mm |
d3 | 28 mm |
h | 2 mm |
22,95 €/ Stückexkl. MwSt
26,85 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026